Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Schutzhandschuh "Phynomic Foam", Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex Schutzhandschuh "Phynomic Foam"
Artikelbild: Uvex Schutzhandschuh "Phynomic Foam"
Artikelbild: Uvex Schutzhandschuh "Phynomic Foam"
Artikelbild: Uvex Schutzhandschuh "Phynomic Foam"
Artikelbild: Uvex Schutzhandschuh "Phynomic Foam"
Artikelbild: Uvex Schutzhandschuh "Phynomic Foam"
Artikelbild: Uvex Schutzhandschuh "Phynomic Foam"
Artikel-Nr.:
     380-22360050-11
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60050-11
EAN/GTIN:
     4048612032213
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fb. weiß/grau, Ein sehr leichter Allround-Schutzhandschuh. Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist feuchtigkeitsabweisend und sehr flexibel.
- Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten, Feinmontage, Lebensmittelindustrie
- für trockene und leicht feuchte Bereiche
- EN 388:2016 (3121X)
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln

Eigenschaften:
- hervorragendes Tastgefühl, sehr guter Trockengrip, sehr hohe Atmungsaktivität
- schadstofffrei nach Öko-Tex®-Standard 100
- frei von allen Lösemitteln (z.B. DMF, TEA), frei von Beschleunigern, dermatologisch bestätigt
- Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung, Strickbund
- Futter: Polyamid/Elasthan
- Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung, Größe 11
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyamid|Elasthan
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 3,70*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,82*
€ 4,33*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,52*
8 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 4,70*
Lager 380
unbekannt
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.