Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019077504 Herst.-Nr.: 60050_11 EAN/GTIN: 4048612032213 |
| |
|
| | |
| Der uvex phynomic foam ist ein sehr leichter Allround-Schutzhandschuh.Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist feuchtigkeitsabweisend und sehrflexibel.*uvex pure standard:Schadstofffrei nach Öko-Tex® Standard 100, Frei von allen Lösemitteln(z. B. DMF, TEA), Frei von Beschleunigern, Dermatologisch bestätigt*Eigenschaften:hervorragendes Tastgefühl, optimierter Trockengrip, sehr hoheAtmungsaktivität*Artikel-Bez.: phynomic foamGrößen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12EN: 388 (3 1 3 1)Ausführung: Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung, StrickbundFutter: Polyamid/ElasthanBeschichtung: Aqua-Polymer-SchaumbeschichtungFarbe: weiß/grauBeständigkeit: Für trockene und leicht feuchte Bereichekleinste Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 60050_11 | Werksnummer: | 6005011 | Gewicht netto Kg: | 0,042000 | Gewicht brutto Kg: | 0,042000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Groesse: | 11 | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 2,83* | € 3,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,80* | € 4,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,99* | € 4,57* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,67* | € 4,76* | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 2,98* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 47,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|