Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard, BxH 900x600 mm, im Set mit 3 magnetischen Inforahmen, 6 Magneten und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard, BxH 900x600 mm, im Set mit 3 magnetischen Inforahmen, 6 Magneten und
Whiteboard, BxH 900x600 mm, im Set mit 3 magnetischen Inforahmen, 6 Magneten und
Whiteboard, BxH 900x600 mm, im Set mit 3 magnetischen Inforahmen, 6 Magneten und
Whiteboard, BxH 900x600 mm, im Set mit 3 magnetischen Inforahmen, 6 Magneten und
Whiteboard, BxH 900x600 mm, im Set mit 3 magnetischen Inforahmen, 6 Magneten und
Whiteboard, BxH 900x600 mm, im Set mit 3 magnetischen Inforahmen, 6 Magneten und
Artikel-Nr.:
     369-E6017749
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     E6017749
EAN/GTIN:
     4005546507880
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Für die ansprechende individuelle Präsentation von Informationen∙ Pulverbeschichtete Stahloberfläche ∙ Magnethaftend ∙ Montage im Hoch- oder Querformat möglichSet bestehend aus:∙ Tafel∙ #7;3 Inforahmen mit magnetischer Rückseite, je 1 x DIN A4 silber, DIN A5 schwarz, DIN A6 silber∙ 6 Magnete∙ Ablageschale· Übersichtliche Präsentation von Informationen· Optimale Strukturierung durch Magnetrahmen· Einfaches und schnelles Auswechseln der Informationen· Magnetrahmen halten an allen metallischen Oberflächen· Ideal für Kaizen
Weitere Informationen:
Fahrbar:
nein
Abmessung (B x H):
900 x 600mm
Drehbar:
nein
Abmessung Breite:
900 mm
Farbe Tafel:
lichtgrau
Höhe:
600 mm
Abmessungen (B x H):
900 x 600 mm
Oberfläche Tafel:
pulverbeschichtet
Abmessung Höhe:
600 mm
Ablage:
ja
Klappbar:
nein
Farbe Rahmen:
grau
Material Tafel:
Stahlblech
Material Rahmen:
Stahlblech
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), durable magnetboard, magnet board, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Tafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
69
€ 6,95*
ab € 63,51*
€ 88,73*
Lager 369
Frei Haus
ab € 90,73*
€ 119,99*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
486903
ab € 20,53*
Zubehör
Durable
486901
ab € 20,47*
Zubehör
Durable
486923
ab € 20,46*
Zubehör
Durable
494701
ab € 15,53*
Zubehör
Durable
494723
ab € 15,46*
Zubehör
Durable
494801
ab € 11,56*
Zubehör
Durable
494823
ab € 11,53*
Zubehör
Durable
470201
ab € 3,21*
Zubehör
Durable
470301
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.