Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 4 Stk., schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 4 Stk., schwarz
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 4 Stk., schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-470301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     470301
EAN/GTIN:
     4005546473062
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet ø 32mm
Magnete mit farbiger Kunststoffkappe und praktischem Griffrand. • Magnet mit farbiger Kunststoffkappe • Mit praktischem Griffrand für leichtes Aufsetzen und Abheben • Haftkraft/p: 720
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4703
Farbe:
Schwarz
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz, magnet, magnete, haftmagnet, haftmagnete, blockmagnet, kraftmagnet, kühlschrankmagnete, pinnwandmagnete, büromagnete
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
470201
ab € 3,20*
Ähnlich
Durable
475301
ab € 5,22*
Ähnlich
Durable
470305
ab € 2,99*
Ähnlich
Durable
470302
ab € 3,13*
Ähnlich
Durable
471502
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.