Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     94QG7-3089513
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486901
EAN/GTIN:
     4005546405667
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A4 für Informationen und Aushänge auf metallischen Oberflächen. • Der magnetisch haftende Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen und Mitarbeiterinformationen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4869
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sichthülle magnetisch, magnethaftender dokumentenhalter
Angebote (56)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
103
pro Paket
€ 2,90*
ab € 22,42*
€ 25,09*
1 Tag
17
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,42*
€ 25,09*
2 Tage
37
pro Paket
€ 5,95*
ab € 23,93*
€ 26,74*
10 Tage
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,73*
€ 26,76*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,07*
€ 26,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,09*
€ 29,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,96*
€ 29,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 32,39*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 32,22*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 32,01*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 31,36*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 23,11*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 22,51*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 22,47*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.