Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A5, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A5, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A5, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A5, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A5, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA494701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     494701
EAN/GTIN:
     4005546406923
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A5 für Informationen und Aushänge auf metallischen Oberflächen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Für Dokumente wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen und Mitarbeiterinformationen • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4947
Außenmaße (B x H):
236 mm x 176 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A5
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Sichtmaß:
205 mm x 142 mm
Weitere Suchbegriffe: durable magnetrahmen a5 schwarz, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sichthülle magnetisch, magnethaftender dokumentenhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,44*
€ 22,19*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,50*
€ 22,27*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,34*
€ 25,36*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,73*
€ 28,30*
2 Tage
305
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 31,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,56*
Ähnlich
Durable
494823
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.