Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE MAGNETE, 21 mm, 210 p, 6 Stk., schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DURABLE MAGNETE, 21 mm, 210 p, 6 Stk., schwarz
DURABLE MAGNETE, 21 mm, 210 p, 6 Stk., schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-470201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     470201
EAN/GTIN:
     4005546472065
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz
Magnete mit farbiger Kunststoffkappe und praktischem Griffrand. • Magnet mit farbiger Kunststoffkappe • Mit praktischem Griffrand für leichtes Aufsetzen und Abheben • Haftkraft/p: 210
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4702
Farbe:
Schwarz
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz, magnet, magnete, haftmagnet, haftmagnete, blockmagnet, kraftmagnet, kühlschrankmagnete, pinnwandmagnete, büromagnete
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,53334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
475201
ab € 4,80*
Ähnlich
Durable
470305
ab € 2,98*
Ähnlich
Durable
470301
ab € 2,97*
Ähnlich
Durable
470302
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
471502
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.