Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     690-897534015
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486903
EAN/GTIN:
     4005546405674
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A4 für Informationen und Aushänge auf metallischen Oberflächen. • Der magnetisch haftende Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen und Mitarbeiterinformationen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4869
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sichthülle magnetisch, magnethaftender dokumentenhalter
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,52*
€ 25,09*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,44*
€ 26,38*
1 Tag
7
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,91*
€ 26,83*
10 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,92*
€ 26,85*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,97*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,13*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,52*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,83*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,70*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,47*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.