Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-500210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     500210
EAN/GTIN:
     4005546507880
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Beschreibbare Magnettafel inkl. Stiftablage, 3 Info-Rahmen und 6 Magneten. Format: 600 x 900 x 15 mm • Metallboard aus hochfester, resistenter Pulverbeschichtung • Schneller Austausch von Dokumenten mit beiliegenden Info-Rahmen in verschiedenen Formaten • Beschreibbar mit handelsüblichen Whiteboard Markern • Anwendungsbereiche: Für Dokumente wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen und Mitarbeiterinformationen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Lieferumfang: Magnettafel inkl. Zubehörset bestehend aus DURAFRAME® MAGNETIC (je 1x A4 silber, A5 schwarz, A6 silber), 6 Magnete Ø21 mm, Stiftablage 300 x 40 mm (B x T)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5002
Außenmaße (B x H x L/T):
600 mm x 900 mm x 15 mm
Farbe:
Grau
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC BOARD
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), magnetboard, aushangtafel, magnettafel, schautafel, infotafel, plantafel, organisationtafel, infoboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 14 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
486903
ab € 20,43*
Zubehör
Durable
486901
ab € 20,37*
Zubehör
Durable
486923
ab € 20,40*
Zubehör
Durable
494701
ab € 15,40*
Zubehör
Durable
494723
ab € 15,33*
Zubehör
Durable
494801
ab € 11,56*
Zubehör
Durable
494823
ab € 11,52*
Zubehör
Durable
470301
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.