Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
DURABLE Magnettafel DURAFRAME® MAGNETIC BOARD M, inkl. Info-Rahmen und Magnete, grau
Artikel-Nr.:
     1138-500210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     500210
EAN/GTIN:
     4005546507880
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Beschreibbare Magnettafel inkl. Stiftablage, 3 Info-Rahmen und 6 Magneten. Format: 600 x 900 x 15 mm • Metallboard aus hochfester, resistenter Pulverbeschichtung • Schneller Austausch von Dokumenten mit beiliegenden Info-Rahmen in verschiedenen Formaten • Beschreibbar mit handelsüblichen Whiteboard Markern • Anwendungsbereiche: Für Dokumente wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen und Mitarbeiterinformationen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Lieferumfang: Magnettafel inkl. Zubehörset bestehend aus DURAFRAME® MAGNETIC (je 1x A4 silber, A5 schwarz, A6 silber), 6 Magnete Ø21 mm, Stiftablage 300 x 40 mm (B x T)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5002
Außenmaße (B x H x L/T):
600 mm x 900 mm x 15 mm
Farbe:
Grau
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC BOARD
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), durable magnetboard, magnet board, aushangtafel, magnettafel, schautafel, infotafel, plantafel, organisationtafel, infoboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1138
69
€ 6,95*
ab € 63,63*
€ 88,90*
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 120,18*
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 14 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
486903
ab € 20,40*
Zubehör
Durable
486901
ab € 20,40*
Zubehör
Durable
486923
ab € 20,53*
Zubehör
Durable
494701
ab € 15,42*
Zubehör
Durable
494723
ab € 15,38*
Zubehör
Durable
494801
ab € 11,58*
Zubehör
Durable
494823
ab € 11,52*
Zubehör
Durable
470201
ab € 3,21*
Zubehör
Durable
470301
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.