Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1096701 Herst.-Nr.: MFC-L9670CDNT EAN/GTIN: 4002352013277 |
| | |
|
| | |
| Drucker Brother MFC-L9670CDNT 4-in-1 Multifunktionsdrucker Duplexdruck, LAN/USB 2.0, 40 Seiten/Minute, 2.400 x 600 dpi - Professioneller 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsdrucker mit 2 Papierkassetten. Empfohlenes Druckvolumen: bis zu 15.000 Seiten/Monat, Laserdrucker: 40 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit (simplex) automatischer Duplex-Vorlageneinzug (ADF) 100 Blatt, 2 GB Arbeitsspeicher (interne), Schnittstelle: USB 2.0 Host (USB 2.0 Host (vorne), hinten), Hi-Speed USB 2.0, 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n, Wi-Fi Protected Setup? (WPS) (WLAN optional) und Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) (LAN), Papierzufuhr: 520 Blatt (Standard), 500 Blatt (Kassette 2), 100 Blatt (Multifunktion), 100 Blatt (ADF), Kopierer: 17,6cm Touchscreen-Farbdisplay mit 64 Favoriten, DIN A4-Vorlagenglas, Zoom von 25-400%, Scanner: 600x600dpi (Vorlagenglas & ADF), bis zu 19.2000x19.200dpi (interpoliert), Scan-to-USB, Email Server, Scan-to-SMB (Netzwerk), SharePoint, SFTP, FTP, Datei, Bild, OCR, E-Mail, Fax: 33.600bps, bis zu 500 Seiten Sende-/Empfangsspeicher. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, brother laserdrucker farbe kopierer, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother, Kopiergeräte, Laser-Faxgerät, Telefaxgeräte, Faxgeräte, All-in-One-Geräte, MFC-Geräte, Drucker, Büromaschinen, MFC-L9670CDNT |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.013,68* | € 1.196,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.392,37* | € 1.479,25* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.451,85* | € 1.541,55* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.505,92* | € 1.589,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.500,19* | € 1.592,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|