Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professionelles WLAN 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät DCP-L8410CDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professionelles WLAN 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät DCP-L8410CDW Bild 1
Brother Professionelles WLAN 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät DCP-L8410CDW Bild 1
Brother Professionelles WLAN 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät DCP-L8410CDW Bild 2
Brother Professionelles WLAN 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät DCP-L8410CDW
Blauer Engel
PrintAirbag
If Design Award
PTS-Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     C1114-DCPL8410CDWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL8410CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Brother Professionelles WLAN 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät DCP-L8410CDW

Dank der automatischen Duplexdruckfunktion und den flexiblen Papiermanagementoptionen ist das DCP-L8410CDW das optimale 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät für die Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht es der kompletten Arbeitsgruppe schnell zur Verfügung. Das Multifunktionstalent verfügt über Druck-, Kopier- und Scanfunktion in Farbe.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W
  • Flexible Papiermanagementoptionen mit bis zu 1.050 Blatt Papierkapazität
  • 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • 50 Blatt ADF
  • Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite
  • Bestens abgesichert mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten

Technische Daten

Drucker

  • Technologie: Elektrofotografie
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite: < 15 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus in Farbe und S/W
  • Aufwärmzeit: < 31 Sekunden aus dem Schlafmodus
  • Druckgeschwindigkeit:
    • Simplex: Bis zu 31 Seiten/Min. in Farbe und S/W
    • Duplex: Bis zu 14 Seiten bzw. 7 Blätter/Min. in Farbe und S/W
  • Druckauflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi
  • Emulationen: PCL 6, PostScript 3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
  • Speicher: 512 MB
  • Mobile Connect:
    • Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire
    • AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch
    • Google Cloud Print 2.0 zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen
    • Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät
    • Android Print Service Plugin zum Drucken von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps

Controller

  • Prozessor:
    • Main: 800 MHz
    • Sub: 133 MHz
  • Serienmäßige Schriftarten:
    • PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften, 16 Barcodes
    • PostScript: 66 skalierbare Schriften

Netzwerk

  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP
  • LAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
  • WLAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPAPSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Kerberos, IPSec
  • Active Directory: Ja
  • LDAP: Ja
  • Management-Tools: BRAdmin Professional 3 (für Windows per Download), Web-based Management, BRAdmin Light (für Windows per Download)

Papiermanagement

  • Papierzuführung:
    • Standard: 250 Blatt Kassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
    • Optional: 250 Blatt Kassette LT-330CL (max. 3)
  • Papierausgabe:
    • 150 Blatt face-down
    • 1 Blatt face-up (gerader Papierweg)
  • Duplex: Automatisch, inklusive Broschürendruckfunktion
  • Zufuhrsensor: Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn kein Papier in den optionalen Zufuhren vorhanden ist
  • Vorlageneinzug (ADF): 50 Blatt ADF zum Scannen und Kopieren mehrseitiger Dokumente

Druckmedien

  • Medienformate:
    • Standardkassette: A4, Letter, A5, A5(quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
    • Optionale Kassetten: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
    • Multifunktionszufuhr: Breite 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge 127 mm bis 355,6 mm
    • Duplex: A4
  • Mediengewicht:
    • Papierkassetten: 60 bis 105 g/m²
    • Multifunktionszufuhr: 60 bis 163 g/m²
    • Duplex: 60 bis 105 g/m²
  • Medienart:
    • Papierkassetten & Duplexdruck: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, Briefpapier, farbiges Papier, Glanzpapier (Duplex)
    • Multifunktionszufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Glanzpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge

Treiber Funktionen

  • N-auf-1-Druck: 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken
  • Poster-Druck: 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
  • Wasserzeichen-Druck: Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen
  • Kopf- und Fußzeile: Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC-Nutzernamen)
  • Leere Seiten überspringen: Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei
  • Eco-Modus: Direkt im Treiber aktivierbar (per Treibereinstellung Leisemodus)

Bedienfeld

  • Display: 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay

Sicherheit

  • Sicherer Druck: Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe
  • Einstellsperre: Sperrt das Funktionstastenfeld direkt am Gerät
  • Benutzersperre 3.0: Einschränkung der Druckaktivitäten für individuelle Nutzer oder Gruppen über ein Netzwerk (kann für bis zu 200 Nutzer mit User ID eingerichtet werden)

Scanner

  • Scannertyp: CIS (Contact Image Sensor)
  • Scangeschwindigkeit: Simplex: Bis zu 28 Seiten/Min. in Farbe und S/W (gemäß ISO/IEC 17991)
  • Scanauflösung:
    • Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
    • Vorlagenglas: 1.200 x 2.400 dpi
    • ADF: 1.200 x 600 dpi
  • Farbtiefe: 16.777.216 Varianten (24 bit)
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-Funktionen: E-Mail / Text / Bild / Datei / USB-Stick / Durchsuchbare PDF / SMB (Netzwerk) / FTP / SFTP / E-Mail-Server / Sharepoint / Easy-Scan-to-E-Mail
  • Erweiterte Scan-Funktionen: Hintergrund entfernen, Leere Seiten entfernen, ID-Scan, 1-auf-2-Scan, Automatische Entzerrung (ADF), PDF teilen
  • Web Connect: Scannen Sie zu Cloud-Diensten wie Box, DropBox, GoogleDrive™ & OneDrive

Kopierer

  • Zeit bis zur 1. Kopie: < 16 bzw. 17 Sekunden in S/W bzw. Farbe aus dem Bereitschaftsmodus
  • Kopierauflösung: Bis zu 1.200 x 600 dpi
  • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Kopien, auch sortiert
  • Vergrößern/Verkleinern: 25 - 400 % in 1 %-Schritten

Allgemein

  • Ökologie: Eco-Modus (Leisemodus), Energiesparmodus, Tonersparmodus
  • Schallleistungspegel:
    • Druck (Normal): 6,56 B
    • Druck (Eco-Modus): 6 B
    • In Bereitschaft: nicht hörbar
  • Schalldruckpegel:
    • Druck (Normal): 49 dB
    • Druck (Eco-Modus): 44 dB
    • In Bereitschaft: nicht hörbar
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck (Normal): 580 W
    • Druck (Eco-Modus): 340 W
    • In Bereitschaft: 70 W
    • Schlafmodus: 10 W
    • Tiefschlafmodus: 1,3 W
    • Ausgeschaltet: 0,03 W
  • Druckvolumen:
    • Optimales Druckvolumen: 3.000 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen: 40.000 Seiten/Monat
  • Schnittstellen: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (LAN), IEEE 802.11b/g/n (WLAN), USB 2.0 Hi-Speed, USB-Host
  • USB-Host: Unterstützte Dateiformate: PDF (Version 1.7), JPEG, Exif JPEG, PRN, TIFF, XPS (Version 1.0)
  • Abmessungen (B x H x T): 435 x 539 x 526 mm
  • Gewicht: 27,6 kg

Lieferumfang

  • Drucker: DCP-L8410CDW, inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Garantie und PRINT AirBag für 200.000 Seiten
  • Toner: Toner Schwarz für ca. 3.000 Seiten - Toner Cyan/Magenta/Gelb für je ca. 1.800 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
  • Trommel: DR-421CL für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten pro Druckjob)
  • Transfereinheit: BU-330CL für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten pro Druckjob)
  • Toner-Abfallbehälter: WT-320CL für ca. 50.000 Seiten
  • Installationsanleitung: Ja
  • Druckertreiber: Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
  • Netzkabel: Ja

Optionen

  • Standard-Toner:
    • Toner Schwarz (TN-421BK) für ca. 3.000 Seiten
    • Toner Cyan/Magenta/Gelb (TN-421C/M/Y) für je ca. 1.800 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
  • Jumbo-Toner:
    • Toner Schwarz (TN-423BK) für ca. 6.500 Seiten
    • Toner Cyan/Magenta/Gelb (TN-423C/M/Y) für je ca. 4.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe, 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät, 3-in-1 Farblaser Multifunktionsgerät, Farblaser Multifunktionsgerät
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,42*
€ 631,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,36*
€ 626,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,81*
€ 615,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,84*
€ 609,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,34*
€ 589,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN423BK
ab € 79,38*
Zubehör
Brother
TN423C
ab € 109,58*
Zubehör
Brother
TN423M
ab € 109,71*
Zubehör
Brother
TN423Y
ab € 107,48*
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,48*
Zubehör
Brother
LT330CL
ab € 118,88*
Zubehör
Brother
TN421BK
ab € 72,35*
Zubehör
Brother
TN421C
ab € 63,74*
Zubehör
Brother
TN421M
ab € 48,40*
Zubehör
Brother
TN421Y
ab € 64,40*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 35,42*
Zubehör
Brother
DR421CL
ab € 94,16*
Zubehör
Brother
WT320CL
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.