Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Leitz 1080, 80mm, farbiger Rücken, Wolkenmarmor (BLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A4 Leitz 1080, 80mm, farbiger Rücken, Wolkenmarmor (BLAU)
Ordner A4 Leitz 1080, 80mm, farbiger Rücken, Wolkenmarmor (BLAU)
Ordner A4 Leitz 1080, 80mm, farbiger Rücken, Wolkenmarmor (BLAU)
Ordner A4 Leitz 1080, 80mm, farbiger Rücken, Wolkenmarmor (BLAU)
Ordner A4 Leitz 1080, 80mm, farbiger Rücken, Wolkenmarmor (BLAU)
Ordner A4 Leitz 1080, 80mm, farbiger Rücken, Wolkenmarmor (BLAU)
Ordner A4 Leitz 1080, 80mm, farbiger Rücken, Wolkenmarmor (BLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-1080-03
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10805035
EAN/GTIN:
     4002432359295
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Ordner A4 Leitz 1080, 80mm, farbiger Rücken, Wolkenmarmor (BLAU)

A4, 8cm Rücken, farbiger Rücken, Blauer Engel, FSC - Leitz Qualitäts-Ordner 1080 mit einzigartiger patentierter 180 Grad-Präzisionsmechanik. Dieser langlebige, nachhaltige Ordner ist nicht nur seit 25 Jahren mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und seit 2011 FSC-zertifiziert. Format: DIN A4, Rückenbreite: 80mm, Material Einband: 100% recycelte Graupappe, außen mit Wolkenmarmor (RC) kaschiert, Innen graues Papier, Rücken aus farbigem Spezialpapier, Rückenschild: geklebt. Ausführung: 180 Grad-Mechanik mit Niederhalter 2 Raumsparschlitze, metallgefaßtes Griffloch, Kantenschutz, Deckblatt. Maße: 81x318x285mm (BxHxT). Fassungsvermögen: ca. 600 Blatt (80 g/m²). Made in Europe. Zertifikate: FSC zertifiziert (FSC N001527), Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz14b), GS-geprüft.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,20*
2 Tage
5135
1
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 3,27*
11 Tage
5162
1
€ 5,87*
ab € 3,28*
€ 3,43*
Lager 3636
1242
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,49*
1
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,43*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,24*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,77*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,58*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,35*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,70*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.