Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbügelwagen, Aluminium/ Riffelblech, Gummi, alusilber/schwarz, L 720 x B 450 mm, klappbarer mit Querstrebe, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121416
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-450.810
EAN/GTIN:
     4035694034044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen

Dieser Plattformwagen ist klappbar und ist vielseitig einsetzbar.

Selbst in schmalen Fluren oder auf kleinem Raum kommen Sie mit ihm dank seiner Länge von 720 mm gut zurecht. Auf der 450 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren und Güter bequem Platz.

Etwas schwerere Waren lassen sich mit dem Plattformwagen mit einer Traglast von 150 kg komfortabel und sicher bewegen. Auf einem Etagenboden finden sämtliche Transportgüter Platz.

Mithilfe zweier Lenkrollen mit EasySTOP sowie zweier Bockrollen auf Kunststofffelgen bewegen Sie den Plattformwagen bequem und die Güter sind abgesichert. Der Faden- und Fussschutz verringert Unfälle und Verletzungen. Mit thermoplastischem Gummi bereifte Rollen sorgen für einen minimalen Geräuschpegel.

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen 150 kg tragkraft, plattformwagen, cordes plattformwagen, 121416, 121416-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 258,74*
€ 303,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 254,70*
€ 303,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,10*
€ 310,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,43*
€ 317,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 423,04*
€ 488,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,49*
€ 581,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,38*
€ 576,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,70*
€ 544,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,33*
€ 525,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,04*
€ 503,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016552
ab € 272,30*
Ähnlich
Cordes
00016551
ab € 195,19*
Ähnlich
Cordes
sw-600.812
ab € 211,95*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1023
ab € 189,99*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL2000
ab € 190,89*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3000
ab € 189,91*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1018
ab € 190,17*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3020
ab € 191,21*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL5012
ab € 189,66*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL6001
ab € 189,71*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL9010
ab € 189,58*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1023
ab € 162,77*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL2000
ab € 162,05*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3000
ab € 162,27*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1018
ab € 162,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.