Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Klappwagen 1.000 x 620 x 975 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Klappwagen 1.000 x 620 x 975 mm
Aluminium-Klappwagen 1.000 x 620 x 975 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016552
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016552
EAN/GTIN:
     4035694006430
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694006430
Abmessungen: 1.000 x 620 x 975 mm
Ladefläche: 900 x 600 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 19
Traglast/kg: 150
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,69*
€ 310,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,16*
€ 314,83*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,60*
€ 316,88*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,33*
€ 318,54*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 438,68*
€ 492,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,97*
€ 586,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,13*
€ 578,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,35*
€ 544,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,68*
€ 522,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016551
ab € 194,82*
Ähnlich
Cordes
sw-600.812
ab € 211,21*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1023
ab € 189,73*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL2000
ab € 190,73*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3000
ab € 190,72*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1018
ab € 189,89*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3020
ab € 190,41*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL5012
ab € 190,22*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL6001
ab € 189,32*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL9010
ab € 189,67*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1023
ab € 162,67*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL2000
ab € 161,85*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3000
ab € 162,02*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1018
ab € 162,43*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3020
ab € 162,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.