Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbügelwagen, Aluminium/ Riffelblech, alusilber, L 900 x B 600 mm, klappbarer mit Querstrebe, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121415
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-600.803
EAN/GTIN:
     4035694006430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen

Klappbar '“ der Plattformwagen besitzt eine eloxierte Ladefläche aus Aluminium und kann in vielen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen.

Kleine Dinge lassen sich auf der 600 mm breiten Ladefläche ohne Komplikationen unterbringen. Mit seinen 900 mm Länge erfüllt er die gängigen Transportanforderungen in der Werkstatt oder im Lager.

Bis zu 150 kg lassen sich mit dem Wagen transportieren '“ ideal also für etwas schwerere Güter und Waren. Auf einem Etagenboden finden all Ihre Transportgüter Platz.

Zwei Lenkrollen mit EasySTOP und zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Verletzungen und Unfälle können durch den serienmässigen Faden- und Fussschutz erfolgreich vermieden werden. Durch die optimierte Bereifung mit thermoplastischem Gummi ist der Geräuschpegel minimal.

Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 121415, 121415-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,30*
€ 314,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,70*
€ 317,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,14*
€ 319,09*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 276,71*
€ 321,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 494,68*
€ 557,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,01*
€ 662,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,20*
€ 654,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,77*
€ 628,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,51*
€ 614,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,68*
€ 588,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016551
ab € 195,19*
Ähnlich
Cordes
sw-600.812
ab € 211,95*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1023
ab € 189,99*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL2000
ab € 190,89*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3000
ab € 189,91*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1018
ab € 190,17*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3020
ab € 191,21*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL5012
ab € 189,66*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL6001
ab € 189,71*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL9010
ab € 189,58*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1023
ab € 162,77*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL2000
ab € 162,05*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3000
ab € 162,27*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1018
ab € 162,62*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3020
ab € 162,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.