Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh atg MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® 42-874, Gr. 9 / L grau/schwarz, Nylon, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Montagehandschuh atg MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® 42-874, Gr. 9 / L grau/schwarz, Nylon, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung,
Montagehandschuh atg MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® 42-874, Gr. 9 / L grau/schwarz, Nylon, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung,
Artikel-Nr.:
     362I-1060058
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2455
EAN/GTIN:
     4792249061336
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh atg MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® 42-874, Gr. 9 / L grau/schwarz, Nylon, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, EN 388 (4131) CE Kat. II, silikonfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
9
Material:
Nylon
DIN-Norm:
EN 388 Kat.2
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Maxiflex|maxiflex|Montagehandschuh|Schutzhandschuh|handschuhe|nitril-handschuhe|nitMaxiflex|maxiflex|EN 388| En 388|Montagehandschuh|Arbeitshandschuh
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
372
12
€ 3,95*
ab € 2,68*
€ 3,41*
5 Tage
63
12
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,60*
3 Tage
696
12
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,65*
2 Tage
720
12
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 3,86*
3 Tage
65
1
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 3,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2455
ab € 2,52*
Ähnlich
ATG
2455-7
ab € 2,52*
Ähnlich
ATG
2455-8
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.