Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh 44-3745 MaxiCut Ultra Gr. 9 blau/schwarz, Daumenbeuge verstärkt, Spezialfaser+Nitrilschaumbeschic


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnittschutzhandschuh 44-3745 MaxiCut Ultra Gr. 9 blau/schwarz, Daumenbeuge verstärkt, Spezialfaser+Nitrilschaumbeschic
Schnittschutzhandschuh 44-3745 MaxiCut Ultra Gr. 9 blau/schwarz, Daumenbeuge verstärkt, Spezialfaser+Nitrilschaumbeschic
Artikel-Nr.:
     362I-1053049
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2495
EAN/GTIN:
     4792249059449
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh 44-3745 MaxiCut Ultra Gr. 9 blau/schwarz, Daumenbeuge verstärkt, Spezialfaser+Nitrilschaumbeschichtung, EN 388 (4542C) CE Kat.II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg, Schnittschutzhandschuhe|handschuhe|schutzhandschuhe|EN 388|en 388|Schnittschutz|schnittschutz|en 388|EN 388|Maxiflex|maxiflex
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
209
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 8,59*
2 Tage
360
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 8,65*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 8,86*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 8,94*
2 Tage
264
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 7,92*
€ 9,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 103,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
44-3745/07
ab € 7,25*
Ähnlich
ATG
44-3745/08
ab € 7,15*
Ähnlich
ATG
44-3745/11
ab € 6,82*
Ähnlich
ATG
44-3745-10
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.