Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-840, Gr. 8 grau/schwarz, Spandex/Nylon, FORTIX-Nitrilschaumbeschichtung, Strickbund, E


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-840, Gr. 8 grau/schwarz, Spandex/Nylon, FORTIX-Nitrilschaumbeschichtung, Strickbund, E
Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-840, Gr. 8 grau/schwarz, Spandex/Nylon, FORTIX-Nitrilschaumbeschichtung, Strickbund, E
Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-840, Gr. 8 grau/schwarz, Spand - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1039579
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     118408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-840, Gr. 8 grau/schwarz, Spandex/Nylon, FORTIX-Nitrilschaumbeschichtung, Strickbund, EN 388 (4231A) CE Kat.II
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau/schwarz
Hersteller:
Ansell
Material:
Nylon
Norm:
EN 388
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Montagehandschuh|Arbeitshandschuh|EN 388
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
310
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,06*
Lager 362
144
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,89*
€ 2,57*
5 Tage
310
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,87*
7 Tage
663
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 2,97*
5 Tage
310
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11840110
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
11840070
ab € 1,74*
Ähnlich
Ansell
11840090
ab € 1,74*
Ähnlich
Ansell
11840060
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.