Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron® 27-607, Gr. 10, blau, Nitril-¾-Beschichtung, Sicherheitsstulpe, EN 388 (4221) CE Kat.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron® 27-607, Gr. 10, blau, Nitril-¾-Beschichtung, Sicherheitsstulpe, EN 388 (4221) CE Kat.
Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron® 27-607, Gr. 10, blau, Nitril-¾-Beschichtung, Sicherheitsstulpe, EN 388 (4221) CE Kat.
Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron® 27-607, Gr. 10, blau, Nitril-¾ - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1000734
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     2760710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron® 27-607, Gr. 10, blau, Nitril-¾-Beschichtung, Sicherheitsstulpe, EN 388 (4221) CE Kat. II, antistatisch gemäß EN1149
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau
Hersteller:
Ansell
Material:
Nitril-Teilbeschichtung, Strickbund
Norm:
CE Kat.2
Ursprungsland:
LK
... > Handschuhe > Nitril > Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh|handschuhe|nitril-handschuhe|nitrilhandschuhe|mehrzweckhandschuh|Mehrzweckhandschuh|Arbeitshandschuh|EN 388| En 388|Leder
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
171
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,16*
€ 2,72*
3 Tage
446
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,10*
€ 2,73*
5 Tage
289
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,76*
13 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 2,86*
6 Tage
324
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 2,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 32,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
27607080
ab € 1,82*
Ähnlich
Ansell
27607090
ab € 1,82*
Ähnlich
Ansell
27607110
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.