Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kompaktlampe f. EVG G24Q-4, 830 CoreLEDPLT #48788800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kompaktlampe f. EVG G24Q-4, 830 CoreLEDPLT #48788800
LED-Kompaktlampe f. EVG G24Q-4, 830 CoreLEDPLT #48788800
Maßzeichnung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-17068731
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     48788800
EAN/GTIN:
     8719514487888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

LED-Kompaktlampe f. EVG G24Q-4, 830 CoreLEDPLT #48788800

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
250..400 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
20..60 V
Lampenleistung:
18,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 14,93*
€ 14,93*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 15,21*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,20*
€ 16,90*
1
€ 5,95*
ab € 12,11*
€ 17,39*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,50*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,74*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,49*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 6,21*
Ähnlich
Philips
70665700
ab € 5,71*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,75*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,98*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,47*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,75*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,59*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,48*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,76*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,81*
Ähnlich
Philips
Nr.: 533285
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.