Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe GX24q-4 18,5W 3000K ws 2100lm F mattiert 120° AC Ø42x166mm COREPROLEDPLTHF18.5W8304PGX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-D132J93
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     48788800
EAN/GTIN:
     8719514487888
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
LED-Röhrenlampe GX24q-4 18,5W 3000K ws 2100lm F mattiert 120° AC Ø42x166mm COREPROLEDPLTHF18.5W8304PGX2
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Durchmesser:
42 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
18.5 - 18.5 W
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2100 - 2100 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
166 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
20 - 60 V V
Nennstrom:
250 - 400 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GX24q-4
Spannungsart:
AC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 14,93*
€ 14,93*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 15,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,22*
€ 17,26*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,13*
€ 17,77*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 12,81*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,69*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,47*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 5,64*
Ähnlich
Philips
70665700
ab € 5,66*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,72*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,88*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,46*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,74*
Ähnlich
Philips
54119700
ab € 5,84*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,54*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,47*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,74*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.