Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HAN 25D-BU-C 09210253101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz HAN 25D-BU-C 09210253101
Buchseneinsatz HAN 25D-BU-C 09210253101
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16533753
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210253101
EAN/GTIN:
     5713140040588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting

Buchseneinsatz HAN 25D-BU-C 09210253101

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 16 A, Kontakte: 25, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
25
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
25
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,49*
€ 8,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 8,72*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,5616*
€ 8,7616*
2 Tage
120
€ 6,40*
ab € 7,04198*
€ 9,39198*
3 Tage
53
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,386*
Zubehör
Harting
09 15 000 6202
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,61*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,82*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,87*
Zubehör
Harting
09200160291
ab € 12,61*
Zubehör
Harting
09200321520
ab € 11,57*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,8273*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,91*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,31*
Zubehör
Harting
09150006122
ab € 72,55*
Zubehör
Harting
09150006123
ab € 118,21*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,82*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.