Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG21, Eingang oben, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8412091
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200160441
EAN/GTIN:
     5059039118618
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Serie = Han A
Gewindegröße = PG21
Größe = 16A
Größencode Hersteller = 16A
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Schutzart = IP65
Seriennummer = 92000

Han 16 A Standard-Metallkappen/-gehäuse. Eine Auswahl von Han A Standardhauben, -gehäusen und -abdeckungen aus Metall mit Einfach- oder Doppelhebel-Verriegelungsmechanismen, in geraden oder abgewinkelten, hohen oder niedrigen Varianten wie angegeben.
Weitere Informationen:
Serie:
Han A
Gewindegröße:
PG21
Größe:
16A
Größencode Hersteller:
16A
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Schutzart:
IP65
Seriennummer:
92000
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 8412091, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09200160441, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,91*
€ 13,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 13,96*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,138*
€ 14,288*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,4037*
€ 14,6237*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,19*
€ 24,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,61*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,82*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,32*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,25*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,31*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,87*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,49*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,81*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,43*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,82*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.