Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6204 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749519-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6204 Harting Inhalt: 1 St.

Crimpkontakte für Han®-Serien

Crimpkontakte für Han®-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 0,14 - 2,5 mm²:
· Serien D und DD,
· Steuerungskontakte für Serie Com K 6/36,
· Serie Modular (12-polig),
· Serie Q (7-polig).

Technische Daten:
Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
09 15 000 6204
Typ (Hersteller-Typ):
Han® D/R15
Material (Details):
Versilbert
Ausführung (allgemein):
Kontaktbuchse
Leiter-Anschluss:
0.14 - 0.37 mm²
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 15 000 6204, Han® D/R15, 741-7714, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3985
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40938*
€ 0,51938*
3 Tage
160
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,54*
3 Tage
4814
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,43*
€ 0,55*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4433*
€ 0,5633*
Lager 102
630
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,59*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,17*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,41*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,43*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,07*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.