Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han® 16A-asg1-LB-21 09 20 016 0252 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749298-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 0252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse Han® 16A-asg1-LB-21 09 20 016 0252 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 A - Sockelgehäuse

Sockelgehäuse für Baureihe 16 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 A · Gewinde-Maß: PG21 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16A
Gewinde-Maß:
PG21
Herst.-Teilenr.:
09 20 016 0252
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16A-asg1-LB-21
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 20 016 0252, Han® 16A-asg1-LB-21, 363-7891, Laststeckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,82*
€ 17,42*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,9508*
€ 17,5408*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,28995*
€ 17,95995*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 18,12*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,67*
Zubehör
Harting
09 00 000 5016
ab € 1,07*
Zubehör
Lapp Kabel
53015050
ab € 0,73775*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,32*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,25*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,31*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,87*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,49*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,81*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,43*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,8273*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,91*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,93*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,68*
Zubehör
Harting
19 20 016 1440
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.