Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 16A-agg-LB-K 09 20 016 0321 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749348-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 0321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
leistungsstecker harting
Anbaugehäuse Han® 16A-agg-LB-K 09 20 016 0321 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 A - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 16 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16A · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform mit Kunststoffkappe,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform mit Kunststoffkappe | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16A
Herst.-Teilenr.:
09 20 016 0321
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16A-agg-LB-K
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 20 016 0321, Han® 16A-agg-LB-K, 363-7914, Laststeckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 16,07*
€ 5,46*
ab € 11,83*
€ 16,10*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,8686*
€ 16,1986*
2 Tage
23
€ 5,80*
ab € 12,96*
€ 17,53*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,32*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,321*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,31*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,87*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,49*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,81*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,44*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,8073*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,91*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,90*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,68*
Zubehör
Harting
19 20 016 1440
ab € 6,68*
Zubehör
Harting
09 20 016 1541
ab € 6,68*
Zubehör
Harting
09 20 016 0541
ab € 9,50*
Zubehör
Harting
09 20 016 0540
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.