Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Anbaugehäuse, Gerade, Harting Han, SMD, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Anbaugehäuse, Gerade, Harting Han, SMD, IP65
HARTING Han A Anbaugehäuse, Gerade, Harting Han, SMD, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-3637908
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200160291
EAN/GTIN:
     5059039180387
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Typ = Anbaugehäuse
Montagetyp = SMD
Größe = 16A
Größencode Hersteller = 16A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Reihe = Harting Han
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. UL, CSA, SEV. Kappen und Gehäuse. Metallgehäuse Einzelner Verrieglungshebel am Aufputz- und SMD-Gehäuse (das Anbaugehäuse ist außerdem mit eine Thermoplast-Schutzabdeckung erhältlich)
Weitere Informationen:
Typ:
Anbaugehäuse
Montagetyp:
SMD
Größe:
16A
Größencode Hersteller:
16A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Reihe:
Harting Han
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 3637908, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09200160291, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,61*
€ 17,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,72*
€ 17,60*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,2884*
€ 18,3584*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,55622*
€ 18,75622*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,45*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,67*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,32*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,31*
Zubehör
Harting
09000005015
ab € 0,83*
Zubehör
Harting
09 20 016 1541
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.