Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 15 000 6202 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 15 000 6202 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Harting 09 15 000 6202 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29812706
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftleiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Zertifikate
Zertifizierung
IEC 61984, EN 60664-1
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5707*
€ 0,67913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4915*
€ 0,58489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,1225*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,44*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,75*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,54*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.