Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG16, Eingang oben, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG16, Eingang oben, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1810690
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200160440
EAN/GTIN:
     5060641269575
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Serie = Han A
Gewindegröße = PG16
Größe = 16A
Größencode Hersteller = 16A
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. UL, CSA, SEV. Kappen und Gehäuse. Metallgehäuse Einzelner Verrieglungshebel am Aufputz- und SMD-Gehäuse (das Anbaugehäuse ist außerdem mit eine Thermoplast-Schutzabdeckung erhältlich)
Weitere Informationen:
Serie:
Han A
Gewindegröße:
PG16
Größe:
16A
Größencode Hersteller:
16A
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 1810690, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09200160440, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,85*
€ 14,09*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,8273*
€ 14,1073*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 10,08545*
€ 14,21545*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 15,70*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,90*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,61*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,82*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,32*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,25*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,31*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,87*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,49*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,81*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,43*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,82*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.