Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 21 025 3001 Stifteinsatz Han® D 25 + PE Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749580-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 025 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting 09 21 025 3001 Stifteinsatz Han® D 25 + PE Crimpen 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® D - Einsätze

Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 A · Bemessungsspannung: 250 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 25 · Serie (Steckverbinder Han): Han® D · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Passende Crimpkontakte müssen seperat bestellt werden!
Es ist möglich, aus 2 jeweils 25-poligen Eiinsätzen einen 50-poligen Steckverbinder in der Baugröße 32 A herzustellen. Dafür Stifteinsatz 2 x bestellen.
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
25 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder Han):
Han® D
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
25
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 21 025 3001, Han® D, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,87*
€ 9,22*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,8736*
€ 9,2336*
8 Tage
128
€ 6,95*
ab € 7,0019*
€ 9,4619*
2 Tage
195
€ 6,40*
ab € 7,04198*
€ 9,49198*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,39*
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,61*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,82*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,49*
Zubehör
Harting
09200321520
ab € 11,57*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,8273*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,91*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,31*
Zubehör
Harting
09150006223
ab € 2,5716*
Zubehör
Harting
09150006104
ab € 0,38*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,82*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.