Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 10kA 6A B 1p S201M-B6UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat 10kA 6A B 1p S201M-B6UC
Sicherungsautomat 10kA 6A B 1p S201M-B6UC
Artikel-Nr.:
     3517A-60266752
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271061R0065
EAN/GTIN:
     4013614430596
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat 10kA 6A B 1p S201M-B6UC

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
220 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
484 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leitungsschutzschalter abb 1 polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, MCB, Überstromschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,19*
€ 37,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,66*
€ 38,02*
€ 5,95*
ab € 29,74*
€ 39,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,09*
€ 40,65*
€ 3,90*
ab € 31,67*
€ 41,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,28*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,26*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,73*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,03*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 10,22*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 42,96*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 43,07*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 43,23*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 235,61*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 43,00*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 10,28*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.