Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS271061R0065 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS271061R0065 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271061R0065 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271061R0065 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65201908
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271061R0065
EAN/GTIN:
     4013614430596
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,28*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,26*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,73*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,03*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 10,22*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 42,96*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 43,07*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 43,23*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 235,61*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 43,00*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 10,28*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.