Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C-UA S2C Unterspannungsauslöser für DS200, DS201, DS202C, F200, S200, SN201, 12V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2256150
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
EAN/GTIN:
     8012542839705
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Reihe = S2C-UA
Serie = S2C
Zur Verwendung mit = DS200, DS201, DS202C, F200, S200, SN201
Typ = Unterspannungsauslöser
Steuerspannung = 12V dc

Die ABB-Serie S2 mit Unterspannungsauslöser hat die Funktion, die Last bei einem Spannungsabfall zu schützen, der zwischen 70 % und 35 % des Nennwerts liegt. Er hat eine Nennspannung von 12 V dc.Gerät löst aus, wenn die Spannung getrennt wird DIN-Schienen-Montage
Weitere Informationen:
Reihe:
S2C-UA
Serie:
S2C
Zur Verwendung mit:
DS200, DS201, DS202C, F200, S200, SN201
Typ:
Unterspannungsauslöser
Steuerspannung:
12V dc
Weitere Suchbegriffe: 2256150, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Sicherungsautomaten, ABB, 2CSS200911R0001S2CUA12VDC, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Trips
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,90*
€ 55,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,25*
€ 56,81*
€ 5,95*
ab € 45,42*
€ 58,44*
€ 5,46*
ab € 47,70*
€ 60,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,91*
€ 82,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.