Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Micro AAA 850mAh Precharged StayCharge Bli.2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akku 1,2V Micro AAA 850mAh Precharged StayCharge Bli.2
Akku 1,2V Micro AAA 850mAh Precharged StayCharge Bli.2
Artikel-Nr.:
     3517A-56779304
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     132482
EAN/GTIN:
     5000394203815
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Akku 1,2V Micro AAA 850mAh Precharged StayCharge Bli.2

Die Duracell Akkus sind bestens für intensiv genutzte Geräte mit hohem und mittlerem Stromverbrauch geeignet. Unter anderem werden die Akkus für Kameras und kabellose Videospielcontroller eingesetzt. Die verwendete NiMH Technologie gewährleistet auch bei niedrigen Temperaturen hohe Leistung. Die Qualität der Markenakkus erkennt man auch in der langen Lebensdauer und der Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
850 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 5,92*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,32*
€ 5,95*
3 Tage
135
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,38*
€ 6,04*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 4,40*
€ 6,04*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,39*
€ 7,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,79*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,54*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,79*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,19*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,76*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 11,07*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,48*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,45*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,76*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 11,26*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.