Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil IP20 1475mm si 07650L150 7LV E37 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 07650Fi L150 7LV E 37 03 7276300 Tragprofil für E-Line 7651 Fix 7276300
Trilux 07650Fi L150 7LV E 37 03 7276300 Tragprofil für E-Line 7651 Fix 7276300
Artikel-Nr.:
     3517A-53751307
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7276300
EAN/GTIN:
     4018242432929
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Tragprofil IP20 1475mm si 07650L150 7LV E37 03

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 4 Trennstecker zur elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 370 mm Abstand.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,75*
€ 26,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 26,89*
€ 5,95*
ab € 19,80*
€ 28,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,05*
€ 28,40*
€ 3,90*
ab € 22,72*
€ 31,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2195300
ab € 2,20*
Zubehör
TRILUX
2229600
ab € 17,21*
Zubehör
TRILUX
2343200
ab € 9,17*
Zubehör
TRILUX
4068999
ab € 6,15*
Zubehör
TRILUX
6188900
ab € 8,17*
Zubehör
TRILUX
4068899
ab € 11,48*
Zubehör
TRILUX
7259400
ab € 5,37*
Zubehör
TRILUX
7259700
ab € 2,50*
Zubehör
TRILUX
7225800
ab € 23,56*
Zubehör
TRILUX
7225900
ab € 25,24*
Zubehör
TRILUX
7220400
ab € 17,29*
Zubehör
TRILUX
7225600
ab € 20,47*
Zubehör
TRILUX
7225700
ab € 21,92*
Zubehör
TRILUX
7220100
ab € 12,66*
Zubehör
TRILUX
8362900
ab € 5,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.