Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd si E-Line Fix ST L1843mm 07650BL-ML18703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 07650Fi BL-M L187 03 7220400 Blindabeckung aus Stahlblech, 7220400
Trilux 07650Fi BL-M L187 03 7220400 Blindabeckung aus Stahlblech, 7220400
Artikel-Nr.:
     262-B033A19
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7220400
EAN/GTIN:
     k.A.
Blindabd si E-Line Fix ST L1843mm 07650BL-ML18703
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
62 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
1843 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,43*
€ 24,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 17,55*
€ 24,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,25*
€ 25,88*
€ 5,00*
ab € 18,61*
€ 26,16*
€ 3,90*
ab € 21,05*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.