Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd si E-Line Fix ST L1474mm 07650BL-M5-POLL15003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 07650Fi Bl-M 5-pol L150 7225900 03 Blindabeckung aus Stahlblech, mit
Trilux 07650Fi Bl-M 5-pol L150 7225900 03 Blindabeckung aus Stahlblech, mit
Artikel-Nr.:
     262-B033A36
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7225900
EAN/GTIN:
     4018242429226
Blindabd si E-Line Fix ST L1474mm 07650BL-M5-POLL15003
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
62 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
1474 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,18*
€ 34,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,42*
€ 34,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,42*
€ 36,20*
€ 5,00*
ab € 26,94*
€ 36,59*
€ 3,90*
ab € 27,69*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.