Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung 1530mm, silbergrau 07650IP BL L153 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung 1530mm, silbergrau 07650IP BL L153 03
Artikel-Nr.:
     3517A-73668907
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8362900
EAN/GTIN:
     4018242930715

Blindabdeckung 1530mm, silbergrau 07650IP BL L153 03

Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1530 mm. Insbesondere für Sanierungsanwendungen. Mit Dichtungssteg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Länge:
1530 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 8,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,21*
€ 8,93*
€ 3,90*
ab € 7,04*
€ 10,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.