Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset ws ST L56mm H32mm D01XMCADDY-CLIP01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux D01X m Caddy-Clip 01 4068899 Befestigungsklammer 4068899
Trilux D01X m Caddy-Clip 01 4068899 Befestigungsklammer 4068899
Artikel-Nr.:
     262-E961B43
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4068899
EAN/GTIN:
     4018242196296
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
befestigungselement lichtbandsystem
Befestigungsset ws ST L56mm H32mm D01XMCADDY-CLIP01
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
42 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
32 mm
Länge:
56 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,04*
€ 17,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 17,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,71*
€ 18,33*
€ 5,46*
ab € 12,85*
€ 18,54*
€ 3,90*
ab € 14,57*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
4068999
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.