Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd si E-Line Fix ST L737mm 07650BL-ML7503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 07650Fi BL-M L75 03 7220100 Blindabeckung aus Stahlblech, 7220100
Trilux 07650Fi BL-M L75 03 7220100 Blindabeckung aus Stahlblech, 7220100
Artikel-Nr.:
     262-B033A16
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7220100
EAN/GTIN:
     4018242428649
Blindabd si E-Line Fix ST L737mm 07650BL-ML7503
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
62 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
737 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 18,22*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 18,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,40*
€ 19,20*
€ 5,46*
ab € 13,56*
€ 19,43*
€ 3,90*
ab € 15,38*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.