Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Motorschutzschalter, 1.5 kW, 2.5 - 4 A, Einspeiseseitig Schraubklemmen/Abgangsseitig Push-in-Klemmen, verwendbar für Motorstarterkombinationen Typ MSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4015081972807
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199196
EAN/GTIN:
     4015081972807
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.1 - 0.16 A, max. 2.5 A, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.16 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 0 kW, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
45 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Motorstarter, Schutzschalter, eaton-motorschutzrelais 4a, schutzschalter, schutzschalter 4a, PKZM0-4-SPI32, PKZM04SPI32, 199196, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschalter, Motorschutz-Komplettgerät, Pushin, Schraub-/Push-In-Klemme, Starterkombinationen, federzug, federzugklemmen, motorschutz, push in, push in anschluss, push in technologie, stecktechnik, zeitersparnis, zugfeder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,47*
€ 62,09*
€ 5,46*
ab € 52,55*
€ 65,03*
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 67,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,27*
€ 68,55*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,61*
€ 68,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,01*
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,64*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,18*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,71*
Zubehör
Eaton
044946 B3.1/3-PKZ0
ab € 8,21*
Zubehör
Eaton
044945 B3.1/2-PKZ0
ab € 7,09*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,74*
Zubehör
Eaton
101451 BBA0-25
ab € 19,80*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,85*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,74*
Zubehör
Eaton
262518 BK25/3-PKZ0-E
ab € 6,45*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.