Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 199336 A-PKZ0(24VDC)-PI Arbeitsstromauslöser 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498778-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199336
EAN/GTIN:
     4015081974207
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
eaton arbeitsstromauslöser
Eaton 199336 A-PKZ0(24VDC)-PI Arbeitsstromauslöser 1 St.

Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE, DC, 24 V DC, Push-in-Klemmen

verwendbar für PKZM0:
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
kombinierbar mit Hilfsschalter NHI...-PKZ0(-PI):
AGM2-...-PKZ0-PI
NHI-E-...-PI
NHI-B-...-PI


Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Betätigungsspannung: 24 V/DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Typ (Hersteller-Typ):
A-PKZ0(24VDC)-PI
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Arbeitsstromauslöser
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser, Eaton, 199336, A-PKZ0(24VDC)-PI, switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,62*
€ 37,35*
€ 4,00*
ab € 31,24*
€ 37,49*
€ 5,46*
ab € 29,55*
€ 38,60*
€ 3,90*
ab € 30,82*
€ 40,32*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 56,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199151
ab € 37,80*
Zubehör
Eaton
199155
ab € 46,12*
Zubehör
Eaton
199157
ab € 46,21*
Zubehör
Eaton
199160
ab € 61,79*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,76*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,67*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,14*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 86,35*
Zubehör
Eaton
199152 PKZM0-1-PI
ab € 42,82*
Zubehör
Eaton
199198 PKZM0-10-SPI32
ab € 57,13*
Zubehör
Eaton
199172 PKZM0-10-T-PI
ab € 60,16*
Zubehör
Eaton
199200 PKZM0-16-SPI32
ab € 58,63*
Zubehör
Eaton
199174 PKZM0-16-T-PI
ab € 61,35*
Zubehör
Eaton
199189 PKZM0-0,16-SPI32
ab € 41,77*
Zubehör
Eaton
199163 PKZM0-0,16-T-PI
ab € 44,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.