Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40307560
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TT9281
EAN/GTIN:
     4021179262767
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Prüfspitze
Eintauchfühler
Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Ø 6 mm, Messbereich: -40...150 °C / -40...302 °F, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V4A (1.4404)
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Tauchfühler, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Widerstandsthermometer, ifm pt100, pt100, TT-050KFBD06- /US/, TT050KFBD06US, TT9281, Temperaturüberwachungsgerät, Anschlusssortiment, Kontakte vergoldet, Montagebox, Montagekasten, Montageset, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentskasten, Streudose, Temperatur-Stabsensor, Temperatursensor zum Anschluss, Temperatursensoren, Verbindungssortiment, Ø 6 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 73,39*
€ 89,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,31*
€ 91,17*
€ 5,46*
ab € 75,76*
€ 92,83*
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 94,72*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,17*
€ 97,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,26*
Zubehör
ifm electronic
E30047
ab € 23,98*
Zubehör
ifm electronic
E30018
ab € 21,53*
Zubehör
ifm electronic
E30017
ab € 32,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.