| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1348423 Herst.-Nr.: E30018 EAN/GTIN: 5059040088658 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Klemmfitting Zur Verwendung mit = Temperatursensor Anwendung = Anschluss
Thermometerschutzrohr der Serie E37xxx von ifm electronic. Thermozellen von ifm electronic eignen sich für alle Temperaturfühler mit einem Durchmesser von 6 mm. Marktübliche Prozessverbindungen wurden für den Einsatz in hygienischen und industriellen Anwendungen konzipiert. Eigenschaften und Vorteile. Komfortabel: Sensorkalibrierung ohne Prozessunterbrechung Speziell: für industrielle und hygienische Anwendungen Robust: Sensorschutz in rauen Anwendungen Eignung: für alle Temperaturfühler mit 6 mm Durchmesser Flexibel: Einbautiefen von 30 mm bis 330 mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Klemmfitting | Zur Verwendung mit: | Temperatursensor | Anwendung: | Anschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Klemm Verschraubung, Klemmverschraubung, Klemm Fitting, Klemmfitting, Klemmfittings, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, temperaturfühler ifm, klemm fitting, 1348423, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, ifm electronic, E30018, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,44* | € 28,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,60* | € 28,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,90* | € 28,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,31* | € 28,98* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,05* | € 33,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|