Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh KVG, LN 36.149, EEI=B2, 28x41x150mm, 230V, 50Hz, TC-F/-L 34/36, 2x18W,T-U/R 36/40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40211166
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     529029
EAN/GTIN:
     4014364455662
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme: 0,5-1 qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I
Länge: 150 mm
Höhe: 28 mm
Breite: 41 mm
Ausführung: konventionell
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 34 W
Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): 36 W
Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): 38 W
Gehäuse: sonstige
Schutzklasse: I
Für Lampenart TC-L: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 20 W
Für Lampenart TC-F: Ja
Nennspannung von/bis: 230 V
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, netztrafo, 529029, Betriebsgeräte, EVG, Elektronisch, KVG, Kapazitiv, Transistorvorschaltgerät, VVG, Versorgungseinheit, induktiv, 1403317
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 4,99*
ab € 5,23*
€ 7,46*
€ 5,00*
ab € 5,57*
€ 7,88*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 8,02*
4 Tage
51
€ 6,95*
ab € 5,58*
€ 8,03*
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
163711
ab € 5,35*
Ähnlich
Arnold Houben
508186
ab € 6,21*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 5,31*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 13,54*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,72*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 6,42*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.