Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexlichttaster M12 x 1 DC PNP Hell-/Dunkelschaltung programmierbar Funktionsk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss
Artikel-Nr.:
     3461-40068641
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OF5012
EAN/GTIN:
     4021179172479
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M12 x 1, Gewindebauform, Tastweite 200 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 35 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktionskontrollausgang, Werkstoff Gehäuse: Messing vernickelt, Werkstoff Optik: PMMA
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Einstellverfahren:
Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, OFT-FPKG/US-100, OFTFPKGUS100, OF5012, Lichttaster energetisch, 4-Leiter, DC PNP, Funktionskontrollausgang, Gewindebauform, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, OFT-FPKG/US, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Reflexlichttaster, 0703311, 703311
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 131,22*
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 135,23*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,16*
€ 135,52*
€ 5,95*
ab € 125,05*
€ 139,02*
€ 5,46*
ab € 127,81*
€ 141,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Zubehör
ifm electronic
E10735
ab € 2,75*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.