Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke 200mm 1mmBemess DC Zyl Gew M12 PNP 10-36V IP65 OFT-FPKG/US-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss
Artikel-Nr.:
     262-I414A82
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OF5012
EAN/GTIN:
     4021179172479
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflexionslichtschranke 200mm 1mmBemess DC Zyl Gew M12 PNP 10-36V IP65 OFT-FPKG/US-100
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungsschaltabstand:
1 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 36 V
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Schaltabstand:
200 mm
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 131,22*
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 135,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,16*
€ 135,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,05*
€ 139,02*
€ 5,46*
ab € 127,81*
€ 141,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Zubehör
ifm electronic
E10735
ab € 2,75*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.