Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 200 mm, PNP Ausgang, M12-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1919933
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OF5012
EAN/GTIN:
     5059040092211
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 1 mm → 200 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M12-Anschluss
Gleichspannung max. = 36V
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 200 mA
Betriebstemperatur min. = -25°C

M12x1 kompakt. Robustes Metallgehäuse 3-Leiter DC-Technik Diagnosemöglichtkeit durch LED-Anzeige Funktionskontrollausgang (bei Steckergeräten) Hellschaltung (EIN bei Lichtempfang) und Dunkelschaltung (EIN bei "kein Licht") programmierbar
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
1 mm → 200 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M12-Anschluss
Gleichspannung max.:
36V
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
200 mA
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, 1919933, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, ifm electronic, OF5012, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 131,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 135,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,16*
€ 135,52*
€ 5,95*
ab € 125,05*
€ 139,02*
€ 5,46*
ab € 127,81*
€ 141,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Zubehör
ifm electronic
E10735
ab € 2,75*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.