Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor DC PNP Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, Kubisch 2 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     3461-40068586
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IS5035
EAN/GTIN:
     4021179138178
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, IS-3002-BPKG/AS, IS3002BPKGAS, IS5035, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, IS-3002-BPOG/AS, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 2mm, Schlieer, Schließer, bündig einbaubar, n.o., 0703379, 703379
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 52,31*
€ 64,29*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 67,01*
€ 8,95*
ab € 54,88*
€ 68,57*
7 Tage
6
€ 6,95*
ab € 56,85*
€ 68,62*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,56*
€ 68,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix
1441066
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix
1506888
ab € 8,14*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,43*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,78*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,71*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,08*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
ab € 16,91*
Zubehör
ifm electronic
EVT124
ab € 20,15*
Zubehör
ifm electronic
EVT125
ab € 30,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.